鋳鉄製合フランジ10K (コート)

鋳鉄製合フランジ10K (コート) - リケン鋳鉄製合フランジ10K (コート) - リケン

鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。

用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状合フランジ内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
寸法f(mm)
寸法g(mm)
寸法T(mm)
寸法C(mm)
ボルト穴数
寸法h(mm)
ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5744687510KFC-F-C151/295121511370415M12
2,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
5744688410KFC-F-C203/4100141561575415M12
2,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
5744689310KFC-F-C251125141671790419M16
4,310
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
5744690910KFC-F-C321・1/41351627619100419M16
5,710
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
5744691810KFC-F-C401・1/21401628120105419M16
6,250
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
5744692710KFC-F-C5021551629624120419M16
7,450
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
5744693610KFC-F-C652・1/217518211627140419M16
9,760
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
5744694510KFC-F-C80318518212630150819M16
12,130
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
5744695410KFC-F-C100421018215136175819M16
14,280
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
5744696310KFC-F-C125525022218240210823M20
22,620
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744697910KFC-F-C150628022221240240823M20
27,970
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする