鋳鉄製合フランジ5K (コート)

鋳鉄製合フランジ5K (コート) - リケン鋳鉄製合フランジ5K (コート) - リケン

鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。

用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状合フランジ材質鋳鉄製最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)適合流体中水、工業用水、冷温水内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
寸法f(mm)
寸法g(mm)
寸法T(mm)
寸法C(mm)
ボルト穴数
寸法h(mm)
ボルト
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574469885KFC-F-C1/280121461660412M1015
2,400
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
574469975KFC-F-C3/485101491565412M1020
2,400
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
574470065KFC-F-C195101591775412M1025
2,710
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
574470155KFC-F-C1-1/4115122701990415M1232
4,100
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
574470245KFC-F-C1-1/2120122752095415M1240
4,410
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
574470335KFC-F-C21301428524105415M1250
5,520
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
574470495KFC-F-C2-1/215514211027130415M1265
7,110
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
574470585KFC-F-C318014212130145419M1680
11,270
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
574470675KFC-F-C420016214136165819M16100
12,750
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
574470765KFC-F-C523520217940200819M16125
16,410
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
574470855KFC-F-C626522220640230819M16150
21,470
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする