曜日別特売

鋳鉄製合フランジ10K (ZD白)

鋳鉄製合フランジ10K (ZD白) - リケン

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。

用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。※80℃を超えた高温域で使用しますと、熱収縮等により漏水に至ることがありますので必ず、0~80℃内でご使用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57447094ZD-F-W151/2
2,180
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
57447103ZD-F-W203/4
2,700
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
57447119ZD-F-W251
4,490
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
57447128ZD-F-W321・1/4
5,530
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
57447137ZD-F-W401・1/2
5,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
57447146ZD-F-W502
7,220
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57447155ZD-F-W652・1/2
9,980
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
57447164ZD-F-W803
10,950
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
57447173ZD-F-W1004
13,070
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
57447189ZD-F-W1255
18,670
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
57447198ZD-F-W1506
25,460
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする