リケン
45° エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途
給水配管
形状
45°エルボ
適合管
SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
内容量
1個
注意
※管端防食継手は水道配管用です。給湯や油類、薬品類の配管やその他の用途にはご使用できません。※管端防食継手は、高温(40℃以上)にさらされると樹脂部が破損する恐れがありますので絶対に避けてください。※凍結しないよう保温してください。※保管する場合は、できる限り屋内で保管してください。やむを得ず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露を避けてください。※コアを傷つけないよう取扱には注意してください。※一度使用した継手の再利用はできません。※RCK-K型にニップル(Ni)・プラグ(P)を接合する場合、必ずメーカーのRCF-K型ニップル(Ni)・プラグ(P)をご使用ください。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1・1/2
2
2・1/2
11/4
3
4
5
6
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57447295
RCF-K-L45
15
1/2
¥
1,170
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447304
RCF-K-L45
20
3/4
¥
1,270
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447313
RCF-K-L45
40
1・1/2
¥
3,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447329
RCF-K-L45
50
2
¥
4,420
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447338
RCF-K-L45
65
2・1/2
¥
9,410
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447347
RCF-K-L45
80
3
¥
12,770
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447356
RCF-K-L45
100
4
¥
21,020
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447365
RCF-K-L45
125
5
¥
69,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447374
RCF-K-L45
150
6
¥
78,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256298
RCF-K-L45
25
1
¥
1,730
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256307
RCF-K-L45
32
11/4
¥
2,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材