リケン
チーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途
給水配管
形状
チーズ
適合管
SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
内容量
1個
注意
※管端防食継手は水道配管用です。給湯や油類、薬品類の配管やその他の用途にはご使用できません。※管端防食継手は、高温(40℃以上)にさらされると樹脂部が破損する恐れがありますので絶対に避けてください。※凍結しないよう保温してください。※保管する場合は、できる限り屋内で保管してください。やむを得ず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露を避けてください。※コアを傷つけないよう取扱には注意してください。※一度使用した継手の再利用はできません。※RCK-K型にニップル(Ni)・プラグ(P)を接合する場合、必ずメーカーのRCF-K型ニップル(Ni)・プラグ(P)をご使用ください。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1・1/2
2
2・1/2
11/4
3
4
5
6
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57447383
RCF-K-T
15
1/2
¥
980
¥
529
¥
582
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57447399
RCF-K-T
20
3/4
¥
1,120
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447408
RCF-K-T
40
1・1/2
¥
3,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447417
RCF-K-T
50
2
¥
4,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447426
RCF-K-T
65
2・1/2
¥
9,890
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447435
RCF-K-T
80
3
¥
14,380
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447444
RCF-K-T
100
4
¥
23,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447453
RCF-K-T
125
5
¥
58,420
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447469
RCF-K-T
150
6
¥
90,630
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256316
RCF-K-T
25
1
¥
1,780
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256325
RCF-K-T
32
11/4
¥
2,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材