リケン
ユニオン RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途
給水配管
形状
ユニオン
適合管
SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
内容量
1個
注意
※管端防食継手は水道配管用です。給湯や油類、薬品類の配管やその他の用途にはご使用できません。※管端防食継手は、高温(40℃以上)にさらされると樹脂部が破損する恐れがありますので絶対に避けてください。※凍結しないよう保温してください。※保管する場合は、できる限り屋内で保管してください。やむを得ず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露を避けてください。※コアを傷つけないよう取扱には注意してください。※一度使用した継手の再利用はできません。※RCK-K型にニップル(Ni)・プラグ(P)を接合する場合、必ずメーカーのRCF-K型ニップル(Ni)・プラグ(P)をご使用ください。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1・1/2
2
2・1/2
11/4
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57447749
RCF-K-U
15
1/2
¥
2,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57447758
RCF-K-U
20
3/4
¥
2,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447767
RCF-K-U
40
1・1/2
¥
5,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447776
RCF-K-U
50
2
¥
7,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447785
RCF-K-U
65
2・1/2
¥
18,050
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447794
RCF-K-U
80
3
¥
24,230
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447803
RCF-K-U
100
4
¥
38,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256395
RCF-K-U
25
1
¥
3,390
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256404
RCF-K-U
32
11/4
¥
4,420
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材