リケン
合フランジ10K RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途
給水配管
適合管
SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
内容量
1個
注意
※管端防食継手は水道配管用です。給湯や油類、薬品類の配管やその他の用途にはご使用できません。※管端防食継手は、高温(40℃以上)にさらされると樹脂部が破損する恐れがありますので絶対に避けてください。※凍結しないよう保温してください。※保管する場合は、できる限り屋内で保管してください。やむを得ず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露を避けてください。※コアを傷つけないよう取扱には注意してください。※一度使用した継手の再利用はできません。※RCK-K型にニップル(Ni)・プラグ(P)を接合する場合、必ずメーカーのRCF-K型ニップル(Ni)・プラグ(P)をご使用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57447907
RCF-K-10KF
20
3/4
合フランジ
¥
3,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447916
RCF-K-10KF
40
1・1/2
合フランジ
¥
6,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57447925
RCF-K-10KF
50
2
合フランジ
¥
8,290
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447934
RCF-K-10KF
65
2・1/2
合フランジ
¥
11,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57447943
RCF-K-10KF
80
3
合フランジ
¥
13,480
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447959
RCF-K-10KF
100
4
合フランジ
¥
17,250
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447968
RCF-K-10KF
125
5
合フランジ
¥
31,510
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57447977
RCF-K-10KF
150
6
合フランジ
¥
35,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256438
RCF-K-10KF
25
1
10Kフランジ
¥
4,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256447
RCF-K-10KF
32
11/4
10Kフランジ
¥
6,210
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材