径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 - リケン

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。

用途給水配管形状径違いチーズ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB内容量1個
注意
※管端防食継手は水道配管用です。給湯や油類、薬品類の配管やその他の用途にはご使用できません。※管端防食継手は、高温(40℃以上)にさらされると樹脂部が破損する恐れがありますので絶対に避けてください。※凍結しないよう保温してください。※保管する場合は、できる限り屋内で保管してください。やむを得ず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露を避けてください。※コアを傷つけないよう取扱には注意してください。※一度使用した継手の再利用はできません。※RCK-K型にニップル(Ni)・プラグ(P)を接合する場合、必ずメーカーのRCF-K型ニップル(Ni)・プラグ(P)をご使用ください。
全45種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57448187RCF-K-RT20×153/4×1/22930
1,270
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448196RCF-K-RT25×151×1/23233
1,830
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448205RCF-K-RT25×201×3/43435
1,830
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448214RCF-K-RT32×151・1/4×1/23438
3,530
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448223RCF-K-RT32×201・1/4×3/43840
2,960
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448239RCF-K-RT32×251・1/4×14042
2,960
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448248RCF-K-RT40×151・1/2×1/23542
4,420
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448257RCF-K-RT40×201・1/2×3/43843
4,420
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448266RCF-K-RT40×251・1/2×14145
3,750
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448275RCF-K-RT40×321・1/2×1・1/44548
3,750
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448284RCF-K-RT50×152×1/23848
6,190
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448293RCF-K-RT50×202×3/44149
6,190
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448309RCF-K-RT50×252×14451
6,190
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448318RCF-K-RT50×322×1・1/44854
5,220
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448327RCF-K-RT50×402×1・1/25255
5,220
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448336RCF-K-RT65×152・1/2×1/24157
16,320
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448345RCF-K-RT65×202・1/2×3/44458
16,320
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448354RCF-K-RT65×202・1/2×3/44458
16,320
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448363RCF-K-RT65×322・1/2×1・1/45262
16,320
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448379RCF-K-RT65×402・1/2×1・1/25562
13,740
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448388RCF-K-RT65×502・1/2×26065
13,740
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448397RCF-K-RT80×153×1/24365
21,090
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448406RCF-K-RT80×203×3/44666
21,090
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448415RCF-K-RT80×253×15068
21,090
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448424RCF-K-RT80×323×1・1/45570
21,090
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448433RCF-K-RT80×403×1・1/25872
21,090
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448449RCF-K-RT80×503×26272
17,770
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448458RCF-K-RT80×653×2・1/27275
17,770
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448467RCF-K-RT100×204×3/45480
34,680
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448476RCF-K-RT100×254×15783
34,680
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448485RCF-K-RT100×324×1・1/46186
34,680
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448494RCF-K-RT100×404×1・1/26386
34,680
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448503RCF-K-RT100×504×26987
34,680
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448519RCF-K-RT100×654×2・1/27890
29,230
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448528RCF-K-RT100×804×38391
29,230
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448537RCF-K-RT125×405×1・1/266100
111,470
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448546RCF-K-RT125×505×272103
111,470
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448555RCF-K-RT125×655×2・1/281105
111,470
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448564RCF-K-RT125×805×387107
106,140
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448573RCF-K-RT125×1005×4100111
106,140
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448589RCF-K-RT150×656×2・1/285118
120,340
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448598RCF-K-RT150×806×392120
120,340
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448607RCF-K-RT150×1006×4102125
114,480
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448616RCF-K-RT150×1256×5116128
114,480
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256456RCF-K-RT65X252・1/2X14860
16,320
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする