リケン
径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途
給水配管
形状
径違いソケット
適合管
SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
内容量
1個
注意
※管端防食継手は水道配管用です。給湯や油類、薬品類の配管やその他の用途にはご使用できません。※管端防食継手は、高温(40℃以上)にさらされると樹脂部が破損する恐れがありますので絶対に避けてください。※凍結しないよう保温してください。※保管する場合は、できる限り屋内で保管してください。やむを得ず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露を避けてください。※コアを傷つけないよう取扱には注意してください。※一度使用した継手の再利用はできません。※RCK-K型にニップル(Ni)・プラグ(P)を接合する場合、必ずメーカーのRCF-K型ニップル(Ni)・プラグ(P)をご使用ください。
全34種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100X50
100X65
100×20
100×25
100×32
100×40
100×80
125×100
150×100
150×125
呼び径(B)
選択してください
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×1/2
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×3/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×3/4
2・1/2×1
2・1/2×1・1/4
2・1/2×1・1/2
2・1/2×2
3×3/4
3×1
3×1・1/4
3×1・1/2
3×2
3×2・1/2
4X2
4X2・1/2
4×3/4
4×1
4×1・1/4
4×1・1/2
4×3
5×4
6×4
6×5
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57448625
RCF-K-RS
20×15
3/4×1/2
¥
1,110
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448634
RCF-K-RS
25×15
1×1/2
¥
1,370
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448643
RCF-K-RS
25×20
1×3/4
¥
1,370
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57448659
RCF-K-RS
32×20
1・1/4×3/4
¥
1,790
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448668
RCF-K-RS
32×25
1・1/4×1
¥
1,790
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448677
RCF-K-RS
40×15
1・1/2×1/2
¥
2,770
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448686
RCF-K-RS
40×20
1・1/2×3/4
¥
2,770
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448695
RCF-K-RS
40×25
1・1/2×1
¥
2,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448704
RCF-K-RS
40×32
1・1/2×1・1/4
¥
2,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448713
RCF-K-RS
50×20
2×3/4
¥
3,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448729
RCF-K-RS
50×25
2×1
¥
3,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448738
RCF-K-RS
50×32
2×1・1/4
¥
3,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448747
RCF-K-RS
50×40
2×1・1/2
¥
3,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448756
RCF-K-RS
65×20
2・1/2×3/4
¥
7,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448765
RCF-K-RS
65×25
2・1/2×1
¥
7,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448774
RCF-K-RS
65×32
2・1/2×1・1/4
¥
7,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448783
RCF-K-RS
65×40
2・1/2×1・1/2
¥
6,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448799
RCF-K-RS
65×50
2・1/2×2
¥
6,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448808
RCF-K-RS
80×20
3×3/4
¥
10,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448817
RCF-K-RS
80×25
3×1
¥
10,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448826
RCF-K-RS
80×32
3×1・1/4
¥
10,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448835
RCF-K-RS
80×40
3×1・1/2
¥
10,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448844
RCF-K-RS
80×50
3×2
¥
8,920
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448853
RCF-K-RS
80×65
3×2・1/2
¥
8,920
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448869
RCF-K-RS
100×20
4×3/4
¥
18,510
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448878
RCF-K-RS
100×25
4×1
¥
18,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448887
RCF-K-RS
100×32
4×1・1/4
¥
18,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448896
RCF-K-RS
100×40
4×1・1/2
¥
18,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448905
RCF-K-RS
100×80
4×3
¥
15,560
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448914
RCF-K-RS
125×100
5×4
¥
29,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448923
RCF-K-RS
150×100
6×4
¥
42,170
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57448939
RCF-K-RS
150×125
6×5
¥
42,170
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256465
RCF-K-RS
100X50
4X2
¥
18,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256474
RCF-K-RS
100X65
4X2・1/2
¥
15,560
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材