曜日別特売

マリアブル製奥樹脂ねじ付座付給水栓エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用

マリアブル製奥樹脂ねじ付座付給水栓エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 - リケン

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。

用途給水配管形状座付給水栓エルボ寸法L1(mm)29寸法A(mm)16寸法(C)46寸法(D)25寸法L2(mm)30寸法B2(mm)6寸法B1(mm)6寸法R(mm)Rc1/2寸法B3(mm)5適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB寸法I1(mm)13寸法I2(mm)14寸法DB1(mm)36寸法DB2(mm)30内容量1個
注意
※管端防食継手は水道配管用です。給湯や油類、薬品類の配管やその他の用途にはご使用できません。※管端防食継手は、高温(40℃以上)にさらされると樹脂部が破損する恐れがありますので絶対に避けてください。※凍結しないよう保温してください。※保管する場合は、できる限り屋内で保管してください。やむを得ず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露を避けてください。※コアを傷つけないよう取扱には注意してください。※一度使用した継手の再利用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449124RCF-K-ATRL20×153/4×1/2
2,220
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする