リケン
45° エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途
給水配管
形状
45°エルボ
適合管
SGP-VD・SGP-PD
内容量
1個
注意
※管端防食継手は水道配管用です。給湯や油類、薬品類の配管やその他の用途にはご使用できません。※管端防食継手は、高温(40℃以上)にさらされると樹脂部が破損する恐れがありますので絶対に避けてください。※凍結しないよう保温してください。※保管する場合は、できる限り屋内で保管してください。やむを得ず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露を避けてください。※コアを傷つけないよう取扱には注意してください。※一度使用した継手の再利用はできません。※RCF-MK型は、ニップルおよびプラグはありません。内面ライニング外面被覆鋼管製パイプニップルをご使用になる場合は、必ず接合手順記載の面取りをおこなってください。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57449903
RCF-MK-L45
15
1/2
¥
1,820
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57449919
RCF-MK-L45
20
3/4
¥
1,940
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57449928
RCF-MK-L45
25
1
¥
2,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57449937
RCF-MK-L45
32
1・1/4
¥
5,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57449946
RCF-MK-L45
40
1・1/2
¥
6,140
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57449955
RCF-MK-L45
50
2
¥
7,360
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57449964
RCF-MK-L45
65
2・1/2
¥
18,170
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57449973
RCF-MK-L45
80
3
¥
33,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57449989
RCF-MK-L45
100
4
¥
37,860
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材