曜日別特売

径違いチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

径違いチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 - リケン

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。

用途給水配管形状径違いチーズ適合管SGP-VD・SGP-PD内容量1個
注意
※管端防食継手は水道配管用です。給湯や油類、薬品類の配管やその他の用途にはご使用できません。※管端防食継手は、高温(40℃以上)にさらされると樹脂部が破損する恐れがありますので絶対に避けてください。※凍結しないよう保温してください。※保管する場合は、できる限り屋内で保管してください。やむを得ず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露を避けてください。※コアを傷つけないよう取扱には注意してください。※一度使用した継手の再利用はできません。※RCF-MK型は、ニップルおよびプラグはありません。内面ライニング外面被覆鋼管製パイプニップルをご使用になる場合は、必ず接合手順記載の面取りをおこなってください。
全27種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57450393RCF-MK-RT20×153/4×1/2
2,180
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450409RCF-MK-RT25×151×1/2
3,200
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450418RCF-MK-RT25×201×3/4
3,200
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450427RCF-MK-RT32×201・1/4×3/4
4,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450436RCF-MK-RT32×251・1/4×1
4,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450445RCF-MK-RT40×201・1/2×3/4
7,080
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450454RCF-MK-RT40×251・1/2×1
5,950
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450463RCF-MK-RT40×321・1/2×1・1/4
5,950
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450479RCF-MK-RT50×202×3/4
10,700
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450488RCF-MK-RT50×252×1
10,700
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450497RCF-MK-RT50×322×1・1/4
9,030
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450506RCF-MK-RT50×402×1・1/2
9,030
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450515RCF-MK-RT65×202・1/2×3/4
25,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450524RCF-MK-RT65×252・1/2×1
25,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450533RCF-MK-RT65×402・1/2×1・1/2
21,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450549RCF-MK-RT65×502・1/2×2
21,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450558RCF-MK-RT80×203×3/4
41,250
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450567RCF-MK-RT80×253×1
41,250
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450576RCF-MK-RT80×323×1・1/4
41,250
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450585RCF-MK-RT80×403×1・1/2
41,250
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450594RCF-MK-RT80×503×2
34,770
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450603RCF-MK-RT80×653×2・1/2
34,770
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450619RCF-MK-RT100×324×1・1/4
60,720
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450628RCF-MK-RT100×404×1・1/2
60,720
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450637RCF-MK-RT100×504×2
60,720
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450646RCF-MK-RT100×654×2・1/2
51,130
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450655RCF-MK-RT100×804×3
51,130
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする