リケン
径違いソケット RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途
給水配管
形状
径違いソケット
適合管
SGP-VD・SGP-PD
内容量
1個
注意
※管端防食継手は水道配管用です。給湯や油類、薬品類の配管やその他の用途にはご使用できません。※管端防食継手は、高温(40℃以上)にさらされると樹脂部が破損する恐れがありますので絶対に避けてください。※凍結しないよう保温してください。※保管する場合は、できる限り屋内で保管してください。やむを得ず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露を避けてください。※コアを傷つけないよう取扱には注意してください。※一度使用した継手の再利用はできません。※RCF-MK型は、ニップルおよびプラグはありません。内面ライニング外面被覆鋼管製パイプニップルをご使用になる場合は、必ず接合手順記載の面取りをおこなってください。
全16種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×50
80×50
80×65
100×80
呼び径(B)
選択してください
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×3/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×2
3×2
3×2・1/2
4×3
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57450664
RCF-MK-RS
20×15
3/4×1/2
¥
1,830
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450673
RCF-MK-RS
25×15
1×1/2
¥
2,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450689
RCF-MK-RS
25×20
1×3/4
¥
2,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450698
RCF-MK-RS
32×20
1・1/4×3/4
¥
2,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450707
RCF-MK-RS
32×25
1・1/4×1
¥
2,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450716
RCF-MK-RS
40×20
1・1/2×3/4
¥
3,870
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450725
RCF-MK-RS
40×25
1・1/2×1
¥
3,690
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450734
RCF-MK-RS
40×32
1・1/2×1・1/4
¥
3,690
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450743
RCF-MK-RS
50×20
2×3/4
¥
6,060
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450759
RCF-MK-RS
50×25
2×1
¥
6,060
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450768
RCF-MK-RS
50×32
2×1・1/4
¥
5,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450777
RCF-MK-RS
50×40
2×1・1/2
¥
5,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450786
RCF-MK-RS
65×50
2・1/2×2
¥
11,720
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450795
RCF-MK-RS
80×50
3×2
¥
15,890
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450804
RCF-MK-RS
80×65
3×2・1/2
¥
15,890
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57450813
RCF-MK-RS
100×80
4×3
¥
26,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材