曜日別特売

45° エルボ 20K 継手

45° エルボ 20K 継手 - リケン45° エルボ 20K 継手 - リケン

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。

用途設備配管・消火配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※消火配管に使用する場合の最高使用圧力は2.0MPaです。※消火配管以外に使用する場合はカタログの仕様をご確認ください。※
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57452028HBL45502
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452037HBL45652・1/2
12,880
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
57452046HBL45803
22,090
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452055HBL451004
44,850
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
57452064HBL451255
96,870
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする