曜日別特売

径違いチーズ 20K 継手

径違いチーズ 20K 継手 - リケン径違いチーズ 20K 継手 - リケン

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。

用途設備配管・消火配管形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※消火配管に使用する場合の最高使用圧力は2.0MPaです。※消火配管以外に使用する場合はカタログの仕様をご確認ください。※
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57452283HBRT65×402・1/2×1・1/2
20,430
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452299HBRT80×253×1
35,390
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452308HBRT80×653×2・1/2
33,010
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
57452317HBRT100×254×1
81,950
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452326HBRT100×504×2
81,950
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
57452335HBRT100×654×2・1/2
81,950
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
57452344HBRT100×804×3
87,890
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452353HBRT125×655×2・1/2
96,390
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256490HBRT65×252・1/2×1
20,430
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
57452274HBRT65×502・1/2×2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする