曜日別特売

ブッシング 20K 継手

ブッシング 20K 継手 - リケンブッシング 20K 継手 - リケン

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。

用途設備配管・消火配管形状ブッシング表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※消火配管に使用する場合の最高使用圧力は2.0MPaです。※消火配管以外に使用する場合はカタログの仕様をご確認ください。※
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57452423HBU65×202・1/2×3/4
7,520
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452439HBU65×252・1/2×1
7,520
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
57452448HBU65×402・1/2×1・1/2
7,520
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
57452457HBU65×502・1/2×2
7,520
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
57452466HBU80×403×1・1/2
9,740
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452475HBU100×204×3/4
18,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452484HBU100×254×1
18,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452493HBU100×404×1・1/2
18,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452518HBU100×654×2・1/2
18,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452527HBU100×804×3
18,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452509HBU100×504×2
18,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする