曜日別特売

45° エルボ 20K ZD継手(シール材付)

45° エルボ 20K ZD継手(シール材付) - リケン

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。

用途設備配管・消火配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※消火配管に使用する場合の最高使用圧力は2.0MPaです。※消火配管以外に使用する場合はカタログの仕様をご確認ください。※
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57452606ZD-HBL45502
7,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452615ZD-HBL45652・1/2
12,880
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452624ZD-HBL45803
22,090
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452633ZD-HBL451004
44,850
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452649ZD-HBL451255
96,870
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする