曜日別特売

ソケット 20K ZD継手(シール材付)

ソケット 20K ZD継手(シール材付) - リケン

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。

用途設備配管・消火配管形状ソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※消火配管に使用する場合の最高使用圧力は2.0MPaです。※消火配管以外に使用する場合はカタログの仕様をご確認ください。※
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57452703ZD-HBS502
4,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452719ZD-HBS652・1/2
7,980
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452728ZD-HBS803
10,910
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452737ZD-HBS1004
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452746ZD-HBS1255
58,360
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452694ZD-HBS401・1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする