曜日別特売

径違いチーズ 20K ZD継手(シール材付)

径違いチーズ 20K ZD継手(シール材付) - リケン

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。

用途設備配管・消火配管内容量1個
注意
※消火配管に使用する場合の最高使用圧力は2.0MPaです。※消火配管以外に使用する場合はカタログの仕様をご確認ください。※
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57452834ZD-HBRT65×402・1/2×1・1/2
20,430
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452843ZD-HBRT80×253×1
35,390
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452859ZD-HBRT80×653×2・1/2
33,010
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452868ZD-HBRT100×254×1
81,950
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452877ZD-HBRT100×504×2
81,950
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452886ZD-HBRT100×654×2・1/2
81,950
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452895ZD-HBRT100×804×3
66,450
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452904ZD-HBRT125×655×2・1/2
96,390
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256499ZD-HBRT65×252・1/2×1
15,450
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
57452825ZD-HBRT65×50-
14,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする