曜日別特売

径違いソケット 20K ZD継手(シール材付)

径違いソケット 20K ZD継手(シール材付) - リケン

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。

用途設備配管・消火配管形状径違いソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※消火配管に使用する場合の最高使用圧力は2.0MPaです。※消火配管以外に使用する場合はカタログの仕様をご確認ください。※
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57452913ZD-HBRS50×402×1・1/2
5,330
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452929ZD-HBRS65×502・1/2×2
8,950
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452938ZD-HBRS80×653×2・1/2
11,720
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452947ZD-HBRS100×504×2
18,440
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57452956ZD-HBRS100×654×2・1/2
18,440
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
57452965ZD-HBRS125×1005×4
62,610
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする