リケン
エルボ FK継手(10K用)
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途
消火配管
適合管
SGP-VS
形状
エルボ
内容量
1個
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法X(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d'(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57453087
FK-L
3/4
Rc3/4
20
36
40
52
41
20
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453096
FK-L
1
Rc1
20
43.5
48
62
49
25
¥
1,120
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453105
FK-L
1・1/4
Rc1・1/4
24
52
57
70
58
32
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453114
FK-L
1・1/2
Rc1・1/2
24
58
63
72
65
40
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453123
FK-L
2
Rc2
25
70
76
82
78
50
¥
3,560
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453139
FK-L
2・1/2
Rc2・1/2
26
86
92
95
100
65
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453148
FK-L
3
Rc3
27
99
106
105
115
80
¥
10,620
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453157
FK-L
4
Rc4
28
124.5
132
125
143
100
¥
15,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材