リケン
チーズ FK継手(10K用)
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途
消火配管
適合管
SGP-VS
形状
チーズ
内容量
1個
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法X(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d'(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57453166
FK-T
3/4
Rc3/4
20
36
40
52
41
20
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453175
FK-T
1
Rc1
20
43.5
48
62
49
25
¥
1,830
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453184
FK-T
1・1/4
Rc1・1/4
24
52
57
70
58
32
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453193
FK-T
1・1/2
Rc1・1/2
24
58
63
72
65
40
¥
2,960
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453209
FK-T
2
Rc2
25
70
76
82
78
50
¥
4,670
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453218
FK-T
2・1/2
Rc2・1/2
26
86
92
95
100
65
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453227
FK-T
3
Rc3
27
99
106
105
115
80
¥
14,360
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453236
FK-T
4
Rc4
28
124.5
132
125
143
100
¥
23,570
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材