ソケット FK継手(10K用)

ソケット FK継手(10K用) - リケンソケット FK継手(10K用) - リケンソケット FK継手(10K用) - リケン

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。

用途消火配管適合管SGP-VS形状ソケット内容量1個
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法X(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d'(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57453245FK-S3/4Rc3/4203640804420
850
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453254FK-S1Rc12043.548935225
1,160
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453263FK-S1・1/4Rc1・1/4245257986232
1,630
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453279FK-S1・1/2Rc1・1/22458631036940
1,880
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453288FK-S2Rc22570761108250
2,860
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453297FK-S2・1/2Rc2・1/226869212210065
5,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453306FK-S3Rc3279910612911580
7,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453315FK-S4Rc428124.5132141143100
12,260
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする