曜日別特売

45° エルボ FK継手(10K用)

45° エルボ FK継手(10K用) - リケン45° エルボ FK継手(10K用) - リケン45° エルボ FK継手(10K用) - リケン

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。

用途消火配管適合管SGP-VS形状45°エルボ内容量1個
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法X(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d'(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57453324FK-L45203/4Rc3/42036404544
1,480
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453333FK-L45251Rc12443.5485352
2,290
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453349FK-L45321・1/4Rc1・1/42452575858
4,410
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453358FK-L45401・1/2Rc1・1/22458636165
5,150
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453367FK-L45502Rc22570766778
7,470
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453376FK-L45652・1/2Rc2・1/226869275100
9,350
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453385FK-L45803Rc3279910681115
13,730
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453394FK-L451004Rc428124.513293143
21,070
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする