リケン
径違いエルボ FK継手(10K用)
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途
消火配管
適合管
SGP-VS
形状
径違いエルボ
内容量
1個
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法X1(mm)
寸法X2(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d'1(Φmm)
寸法d'2(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57453403
FK-RL
1×3/4
Rc1
Rc3/4
24
20
43.5
36
48
40
58
55
41
33
25×20
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453419
FK-RL
1・1/4×1
Rc1・1/4
Rc1
24
24
52
43.5
57
48
64
66
58
78
32×25
¥
2,720
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453428
FK-RL
1・1/2×1・1/4
Rc1・1/2
Rc1・1/4
24
24
58
52
63
57
69
72
65
58
40×32
¥
3,620
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453437
FK-RL
2×1・1/2
Rc2
Rc1・1/2
25
24
70
58
76
63
77
79
78
65
50×40
¥
5,490
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453446
FK-RL
2・1/2×2
Rc2・1/2
Rc2
26
25
86
70
92
76
87
91
100
82
65×50
¥
11,790
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453455
FK-RL
3×2・1/2
RC3
Rc2・1/2
27
26
99
86
106
92
100
102
115
100
80×65
¥
16,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453464
FK-RL
4×3
Rc4
Rc3
28
27
124.5
99
132
106
110
117
143
115
100×80
¥
27,570
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材