リケン
径違いチーズ FK継手(10K用)
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途
消火配管
形状
径違いチーズ
適合管
SGP-VS
内容量
1個
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57453473
FK-RT
1×3/4
58
55
49
41
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453489
FK-RT
1・1/4×3/4
62
60
58
41
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453498
FK-RT
1・1/4×1
64
66
58
49
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453507
FK-RT
1・1/2×3/4
62
63
65
41
¥
3,770
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453516
FK-RT
1・1/2×1
65
69
65
49
¥
3,770
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453525
FK-RT
1・1/2×1・1/4
69
72
65
58
¥
3,770
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453534
FK-RT
2×3/4
66
69
78
41
¥
5,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453543
FK-RT
2×1
69
75
78
49
¥
5,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453559
FK-RT
2×1・1/4
70
78
78
58
¥
5,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453568
FK-RT
2×1・1/2
77
79
78
65
¥
5,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453577
FK-RT
2・1/2×1
74
84
100
49
¥
12,770
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453586
FK-RT
2・1/2×2
86
90
100
82
¥
12,770
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453595
FK-RT
3×1
77
72
115
49
¥
16,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453604
FK-RT
3×2
89
97
115
82
¥
16,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453613
FK-RT
3×2・1/2
99
101
115
100
¥
16,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453629
FK-RT
4×1
85
107
143
49
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453638
FK-RT
4×2
97
112
143
82
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453647
FK-RT
4×2・1/2
106
116
143
100
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453656
FK-RT
4×3
111
118
143
115
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材