リケン
径違いソケット FK継手(10K用)
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途
消火配管
適合管
SGP-VS
形状
径違いソケット
内容量
1個
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法X1(mm)
寸法X2(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d'1(Φmm)
寸法d'2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57453665
FK-RS
1×3/4
Rc1
Rc3/4
24
20
43.5
36
48
40
87
49
41
25×20
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453674
FK-RS
1・1/4×1
Rc1・1/4
Rc1
24
24
52
43.5
57
48
98
58
49
32×25
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453683
FK-RS
1・1/2×3/4
Rc1・1/2
Rc3/4
24
20
58
36
63
40
96
69
41
40×20
¥
2,620
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453699
FK-RS
1・1/2×1
Rc1・1/2
Rc1
24
24
58
43.5
63
48
100
69
49
40×25
¥
2,620
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453708
FK-RS
1・1/2×1・1/4
Rc1・1/2
Rc1・1/4
24
24
58
52
63
57
100
69
58
40×32
¥
2,620
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453717
FK-RS
2×3/4
Rc2
Rc3/4
25
20
70
36
76
40
103
82
41
50×20
¥
3,620
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453726
FK-RS
2×1
Rc2
Rc1
25
24
70
43.5
76
48
107
82
49
50×25
¥
3,620
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453735
FK-RS
2×1・1/4
Rc2
Rc1・1/4
25
24
70
52
76
57
107
82
58
50×32
¥
3,620
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453744
FK-RS
2×1・1/2
Rc2
Rc2・1/2
25
24
70
58
76
63
107
82
65
50×40
¥
3,620
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57453753
FK-RS
2・1/2×2
Rc2・1/2
Rc2
26
25
86
70
92
76
116
100
82
65×50
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453769
FK-RS
3×2
Rc3
Rc2
27
25
99
70
106
76
124
115
82
80×50
¥
9,520
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453778
FK-RS
3×2・1/2
Rc3
Rc2・1/2
27
26
99
86
106
92
125
115
100
80×65
¥
9,520
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453787
FK-RS
4×3
Rc4
Rc3
28
27
124.5
99
132
106
140
143
115
100×80
¥
15,350
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材