曜日別特売

径違いチーズ FK継手(20K用)

径違いチーズ FK継手(20K用) - リケン

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管形状径違いチーズ適合管STPG-VS内容量1個
注意
※ゴムリングは、20K FK継手専用をご使用ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5745391820K-FK-RT82882・1/2×165×25
44,940
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
5745392720K-FK-RT85.597.53×180×25
62,300
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5745393620K-FK-RT103.5109.53×2・1/280×65
65,320
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
5745394520K-FK-RT911174×1100×25
127,590
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
5745395420K-FK-RT1131284×2・1/2100×65
132,630
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする