曜日別特売

エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付

エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 - リケンエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 - リケン

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管適合管STPG-VS形状エルボ内容量1個
注意
※ゴムリングは、FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法X(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d'(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57454033FKG-L652・1/2Rc2・1/226869295100
7,300
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454049FKG-L803Rc32799106105115
10,620
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454058FKG-L1004Rc428124.5132125143
15,840
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57453988FKG-L203/4Rc3/42036405241
710
取扱い終了
返品不可
57453997FKG-L251Rc12043.5486249
1,120
取扱い終了
返品不可
57454006FKG-L321・1/4Rc1・1/42452577058
1,980
取扱い終了
返品不可
57454015FKG-L401・1/2Rc1・1/22458637265
2,350
取扱い終了
返品不可
57454024FKG-L502Rc22570768278
3,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする