曜日別特売

チーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付

チーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付 - リケンチーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付 - リケン

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管適合管STPG-VS形状チーズ内容量1個
注意
※ゴムリングは、FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法X(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d'(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57454119FKG-T2・1/2Rc2・1/22686929510065
10,000
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454128FKG-T3Rc3279910610511580
14,360
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454137FKG-T4Rc428124.5132125143100
23,570
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454067FKG-T3/4Rc3/4203640524120
1,060
取扱い終了
返品不可
57454076FKG-T1Rc12043.548624925
1,830
取扱い終了
返品不可
57454085FKG-T1・1/4Rc1・1/4245257705832
2,610
取扱い終了
返品不可
57454094FKG-T1・1/2Rc1・1/2245863726540
2,960
取扱い終了
返品不可
57454103FKG-T2Rc2257076827850
4,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする