曜日別特売

ソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付

ソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付 - リケンソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付 - リケン

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管適合管STPG-VS形状ソケット内容量1個
注意
※ゴムリングは、FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法X(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d'(mm)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57454198FKG-S2・1/2Rc2・1/226869212210065
5,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454207FKG-S3Rc3279910612911580
7,200
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454216FKG-S4Rc428124.5132141143100
12,260
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454146FKG-S3/4Rc3/4203640804420
850
取扱い終了
返品不可
57454155FKG-S1Rc12043.548935225
1,160
取扱い終了
返品不可
57454164FKG-S1・1/4Rc1・1/4245257986232
1,630
取扱い終了
返品不可
57454173FKG-S1・1/2Rc1・1/22458631036940
1,880
取扱い終了
返品不可
57454189FKG-S2Rc22570761108250
2,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする