曜日別特売

45° エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付

45° エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 - リケン45° エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 - リケン

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管適合管STPG-VS形状45°エルボ内容量1個
注意
※ゴムリングは、FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法X(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d'(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57454277FKG-L452・1/2Rc2・1/22686927510065
9,350
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454286FKG-L453Rc327991068111580
13,730
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454295FKG-L454Rc428124.513293143100
21,070
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454225FKG-L453/4Rc3/4203640454420
1,480
取扱い終了
返品不可
57454234FKG-L451Rc12443.548535225
2,290
取扱い終了
返品不可
57454243FKG-L451・1/4Rc1・1/4245257585832
4,410
取扱い終了
返品不可
57454259FKG-L451・1/2Rc1・1/2245863616540
5,150
取扱い終了
返品不可
57454268FKG-L452Rc2257076677850
7,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする