曜日別特売

径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付

径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 - リケン径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 - リケン

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管適合管STPG-VS形状径違いエルボ内容量1個
注意
※ゴムリングは、FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法X1(mm)
寸法X2(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d'1(Φmm)
寸法d'2(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57454347FKG-RL2・1/2×2Rc2・1/2Rc226258625927687911008265×50
11,790
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
57454356FKG-RL3×2・1/2Rc3Rc2・1/2272699261069210010211510080×65
16,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454365FKG-RL4×3Rc4Rc32827124.427132106110117143115100×80
27,570
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454304FKG-RL1×3/4Rc1Rc3/4242043.53648405855494125×20
1,570
取扱い終了
返品不可
57454313FKG-RL1・1/4×1Rc1・1/4Rc124245243.557486466584932×25
2,720
取扱い終了
返品不可
57454329FKG-RL1・1/2×1・1/4Rc1・1/2Rc1・1/42424585263576972655840×32
3,620
取扱い終了
返品不可
57454338FKG-RL2×1・1/2Rc2Rc1・1/22524705876637779786550×40
5,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする