曜日別特売

径違いソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付

径違いソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付 - リケン径違いソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付 - リケン

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管適合管STPG-VS形状径違いソケット内容量1個
注意
※ゴムリングは、FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法X1(mm)
寸法X2(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d'1(Φmm)
寸法d'2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57454627FKG-RS2・1/2×2Rc2・1/2Rc22625867092761161008265×50
6,700
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454636FKG-RS3×2Rc3Rc227259970106761241158280×50
9,520
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454645FKG-RS3×2・1/2Rc3Rc2・1/2272699861069212511510080×65
9,520
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454654FKG-RS4×3Rc4Rc32827124.599132106140143115100×80
15,350
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454539FKG-RS1×3/4Rc1Rc3/4242043.536484087494125×20
1,390
取扱い終了
返品不可
57454548FKG-RS1・1/4×1Rc1・1/4Rc124245243.5574898584932×25
1,980
取扱い終了
返品不可
57454557FKG-RS1・1/2×3/4Rc1・1/2Rc3/42420583663496694140×20
2,620
取扱い終了
返品不可
57454566FKG-RS1・1/2×1Rc1・1/2Rc124245843.56348100694940×25
2,620
取扱い終了
返品不可
57454575FKG-RS1・1/2×1・1/4Rc1・1/2Rc1・1/4242458526357100695840×32
2,620
取扱い終了
返品不可
57454584FKG-RS2×3/4Rc2Rc3/4252070367640103824150×20
3,620
取扱い終了
返品不可
57454593FKG-RS2×1Rc2Rc125247043.57648107824950×25
3,620
取扱い終了
返品不可
57454609FKG-RS2×1・1/4Rc2Rc1・1/4252470527657107825850×32
3,620
取扱い終了
返品不可
57454618FKG-RS2×1・1/2Rc2Rc1・1/2252470587663107826550×40
3,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする