曜日別特売

径違いエルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付

径違いエルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付 - リケン

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管形状径違いエルボ呼び径(B)4×2・1/2寸法A(mm)114寸法B(mm)127寸法D1(Φmm)159寸法D2(Φmm)111寸法d1(Φmm)124.5寸法d2(Φmm)86呼び径(A)100×65寸法S1(mm)28寸法S2(mm)26適合管STPG-VS寸法X2(mm)Rc2・1/2寸法X1(mm)Rc4寸法d'1(Φmm)134寸法d'2(Φmm)94内容量1個
注意
※ゴムリングは、20K FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5745477620K-FKG-RL
73,170
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする