曜日別特売

径違いソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付

径違いソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付 - リケン

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管適合管STPG-VS形状径違いソケット寸法X2(mm)Rc2・1/2寸法S2(mm)26寸法d2(Φmm)86寸法d'2(Φmm)94寸法D2(Φmm)111内容量1個
注意
※ゴムリングは、20K FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法X1(mm)
寸法S1(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d'1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5745483720K-FKG-RS80×653×2・1/2Rc32799108155130
22,430
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5745484620K-FKG-RS100×654×2・1/2Rc428124.5134167159
36,130
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする