曜日別特売

特寸ソケット LA型 LAカップリング(メッキ)

特寸ソケット LA型 LAカップリング(メッキ) - リケン特寸ソケット LA型 LAカップリング(メッキ) - リケン

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状特寸ソケット表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
必ず管を固定して使用してください
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57454855LA-SSS-W151/2
1,790
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454864LA-SSS-W203/4
2,420
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57454873LA-SSS-W251
3,300
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57454889LA-SSS-W321・1/4
4,040
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454898LA-SSS-W401・1/2
5,220
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
57454907LA-SSS-W502
6,590
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする