曜日別特売

チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ)

チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ) - リケンチーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ) - リケン

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
必ず管を固定して使用してください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57454916LA-T-W151/2
1,660
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
57454925LA-T-W203/4
2,210
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57454934LA-T-W251
3,150
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
57454943LA-T-W321・1/4
4,140
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
57454959LA-T-W401・1/2
5,240
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
57454968LA-T-W502
6,360
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57454977LA-T-W652・1/2
13,280
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
57454986LA-T-W803
17,180
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする