曜日別特売

チーズ三方ナット付き LA型 LAカップリング(メッキ)

チーズ三方ナット付き LA型 LAカップリング(メッキ) - リケン

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
必ず管を固定して使用してください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57454995LA-NT-W151/2
2,740
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455004LA-NT-W203/4
3,650
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455013LA-NT-W251
5,110
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455029LA-NT-W321・1/4
6,310
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455038LA-NT-W401・1/2
7,320
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455047LA-NT-W502
10,320
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする