径違いおすアダプター LA型 LAカップリング(メッキ)

径違いおすアダプター LA型 LAカップリング(メッキ) リケン 径違いおすアダプター LA型 LAカップリング(メッキ) リケン

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いおすアダプター 寸法L(mm)57 寸法E(mm)27 表面処理亜鉛めっき品 寸法I(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
必ず管を固定して使用してください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57455388 LA-RAP-W 10×15 3/8×1/2
990
769
846 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする