チーズ三方ナット付き LA型 LAカップリング(コート)

チーズ三方ナット付き LA型 LAカップリング(コート) - リケンチーズ三方ナット付き LA型 LAカップリング(コート) - リケン
(1件のレビュー)

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き表面処理エポキシ樹脂コート品内容量1個
注意
必ず管を固定して使用してください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57455625LA-NT-C151/2
3,000
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455634LA-NT-C203/4
4,050
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455643LA-NT-C251
5,760
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455659LA-NT-C321・1/4
7,140
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455668LA-NT-C401・1/2
8,430
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455677LA-NT-C502
12,140
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 給水分岐
サービス業

トイレ床下で最短距離で分岐したく、トイレ給水管(鋼管15A) から 外径が0.3異なるVP16へ分岐したく使ってみたところ漏れ、圧力低下もなく便利でした。お陰で壁給水ができトイレの洗面所がスッキリ設置できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする