エルボ LA型 LAカップリング(コート)

エルボ LA型 LAカップリング(コート) - リケンエルボ LA型 LAカップリング(コート) - リケン

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状エルボ表面処理エポキシ樹脂コート品内容量1個
注意
必ず管を固定して使用してください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57455686LA-L-C151/2
2,180
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455695LA-L-C203/4
2,630
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
57455704LA-L-C251
3,960
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455713LA-L-C321・1/4
4,990
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455729LA-L-C401・1/2
6,420
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455738LA-L-C502
9,710
7,498
8,248(税込)
当日出荷
57455747LA-L-C652・1/2
17,510
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455756LA-L-C803
23,780
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする