曜日別特売

おすアダプター LA型 LAカップリング(コート)

おすアダプター LA型 LAカップリング(コート) - リケンおすアダプター LA型 LAカップリング(コート) - リケン

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状おすアダプター表面処理エポキシ樹脂コート品内容量1個
注意
必ず管を固定して使用してください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57455765LA-AP-C151/2
1,260
969
1,066(税込)
当日出荷
57455774LA-AP-C203/4
1,670
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57455783LA-AP-C251
2,050
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
57455799LA-AP-C321・1/4
2,430
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455808LA-AP-C401・1/2
3,110
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
57455817LA-AP-C502
4,660
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57455826LA-AP-C652・1/2
8,370
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
57455835LA-AP-C803
11,200
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする