曜日別特売

径違いチーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート)

径違いチーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート) - リケン径違いチーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート) - リケン

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理エポキシ樹脂コート品内容量1個
注意
必ず管を固定して使用してください
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57455923LA-RT-C20×153/4×1/2
2,840
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
57455939LA-RT-C25×151×1/2
4,060
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
57455948LA-RT-C25×201×3/4
4,060
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455957LA-RT-C32×151・1/4×1/2
5,370
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455966LA-RT-C32×201・1/4×3/4
5,370
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
57455975LA-RT-C32×251・1/4×1
5,370
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455984LA-RT-C40×151・1/2×1/2
6,950
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455993LA-RT-C40×201・1/2×3/4
6,950
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456009LA-RT-C40×251・1/2×1
6,950
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
57456018LA-RT-C40×321・1/2×1・1/4
6,950
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456027LA-RT-C50×152×1/2
8,930
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456036LA-RT-C50×202×3/4
8,930
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456045LA-RT-C50×252×1
8,930
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456054LA-RT-C50×322×1・1/4
8,930
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456063LA-RT-C50×402×1・1/2
8,930
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456079LA-RT-C65×502・1/2×2
17,220
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456088LA-RT-C80×503×2
22,210
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする