曜日別特売

特寸ソケット HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)

特寸ソケット HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) - リケン
(1件のレビュー)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状特寸ソケット表面処理エポキシ樹脂コート品内容量1個
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。ポリエチレン管30以上で接合する場合、必ず専用部品『インコア』を使用してください
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57456447HI-LA-SSS-C151/2
2,960
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456456HI-LA-SSS-C203/4
3,750
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456465HI-LA-SSS-C251
4,990
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456474HI-LA-SSS-C321・1/4
6,140
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456483HI-LA-SSS-C401・1/2
7,880
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456499HI-LA-SSS-C502
9,840
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57456447
2026-02-25
用途: 太陽熱温水器の配管に

2層ポリエチレン管(一種)の接続に。SSSの型番は通常のLAカップリングよりも長い寸法なので、管の合わせ面の開き寸法が少し長く取れるので良かった
断面が三角の交換用ゴムパッキンもモノタロウさんで扱ってるので本体を再利用できて良き

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする