エルボ HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)

エルボ HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) - リケンエルボ HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) - リケン

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状エルボ表面処理エポキシ樹脂コート品内容量1個
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。ポリエチレン管30以上で接合する場合、必ず専用部品『インコア』を使用してください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57456648HI-LA-L-C151/2
3,150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
57456657HI-LA-L-C203/4
3,910
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456666HI-LA-L-C251
5,350
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
57456675HI-LA-L-C321・1/4
6,560
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456684HI-LA-L-C401・1/2
8,270
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456693HI-LA-L-C502
11,870
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456709HI-LA-L-C652・1/2
24,110
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456718HI-LA-L-C803
32,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする