部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状めすアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75表面処理エポキシ樹脂コート適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)内容量1個