曜日別特売

チーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ)

チーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ) - リケン

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。ポリエチレン管30以上で接合する場合、必ず専用部品『インコア』を使用してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57457077HI-LA-E-NT-W251
7,270
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
57457086HI-LA-E-NT-W321・1/4
8,830
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする