リケン
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ)
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途
水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状
径違いチーズ枝部ねじ付き
表面処理
亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。ポリエチレン管30以上で接合する場合、必ず専用部品『インコア』を使用してください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57457156
HI-LA-E-RT-W
25×15
1×1/2
¥
4,970
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57457165
HI-LA-E-RT-W
25×20
1×3/4
¥
4,970
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57457174
HI-LA-E-RT-W
32×15
1・1/4×1/2
¥
6,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57457183
HI-LA-E-RT-W
32×20
1・1/4×3/4
¥
6,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57457199
HI-LA-E-RT-W
32×25
1・1/4×1
¥
6,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材