径違いめすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(コート)

径違いめすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(コート) - リケン

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いめすアダプター寸法L(mm)60寸法H(mm)15.5寸法L1(mm)48寸法A(mm)15寸法E(mm)25表面処理エポキシ樹脂コート品寸法B(mm)37寸法N(mm)35内容量1個
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。ポリエチレン管30以上で接合する場合、必ず専用部品『インコア』を使用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57457427HI-LA-E-RAQ-C10×153/8×1/2
1,730
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする